FLUKE Probe Thermocouple Beaded K-Type

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Measurement Range (°C)-40 to 260
Probe Length (inch)0.04
Lead Length (inch)39
Product Height (inch)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Type-K thermocouple for general purpose applications.
Measurement range: -40 to 260°C.

PROBE, THERMOCOUPLE, BEADED K-TYPE:
Probe Length: 0.04inch.
Lead Length: 39inch (25.40mm).
Product Height: 1.50inch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan