ULUSOY Medium Switchgear HMH Series HMH04 1unit

Rp219.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HMH04
Unit 1unit
Type Incoming - Outgoing
Load Break Switch 24kV, 630A ,16kA, SF6
Electrolytic Copper Bar Set Main Bus (A) 630
Indoor Type IAC A-FL LSC2A-PI Metal Enclosed
Vacuum Circuit Breaker 24kV, 1250A, 25kA
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HMH04 Adalah Panel Kubikel Medium Voltage Dari Produsen Panel Listrik Ulusoy (Turki). Panel Ini Adalah Panel Incoming - Outgoing Jenis LBS yang Berfungsi Sebagai Pemutus, Penghubung dan Pembagi Daya Arus Listrik Atau Tegangan 20kV, Dengan Tambahan Breaker Jenis VCB/Vaccum Circuit Breaker
Peringatan
English
Feature
MV Current Transformer,….A /5A-5A Cls. 0.5.
Numerical OC/EF Protection Relay.
Earthing Switch Mechanism.
Capacitive Voltage Indicator & Insulator.
Terminal Control, Heater, & Thermostat.
Miniature Circuit Breaker.
VCB/LBS operation handle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait