ULUSOY Medium Switchgear HMH Series HMH01 1unit
Rp40.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HMH01 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Incoming |
| Load Break Switch | 24kV, 630A ,16kA, SF6 |
| Electrolytic Copper Bar Set Main Bus (A) | 630 |
| Indoor Type IAC | A-FL LSC2A-PI Metal Enclosed |
| Berat (Kg) | 3.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
HMH01 Adalah Panel Kubikel Medium Voltage Dari Produsen Panel Listrik Ulusoy (Turki). Panel Ini Adalah Panel Incoming Jenis LBS yang Berfungsi Sebagai Pemutus, Penghubung, dan Pembagi Daya Arus Listrik Atau Tegangan 20kV.
Peringatan
EnglishFeature
Capacitive Voltage Indicator & Insulator. Terminal control, Heater, & Thermostat.
Miniature Circuit Breaker.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan