Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan) Roma Clear 1.8m 1pc

Rp78.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Roma
Unit 1pc
Length (m) 1.8
Width (mm) 86
Effective Width (mm) 75
Thickness (mm) 0.6
Color Clear
Type Round
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MULTILITE adalah atap seng plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut atap fiber transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalam memilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda.

Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya.

Aplikasi Produk atap fiber transparan :
- Atap Rumah Kaca.
- Atap Pergolas Penutup.
- Atap Sport Halls.
- Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan.
- Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang.
- Atap Kanopi Transparan.
- Penutup Pagar Transparan.
- Atap Transparan Jemuran.
- Atap Transparan Gazebo.
- Atap Transparan Teras.
Fitur
Fitur Utama atap fiber transparan :
- Ketahanan UV Baik, Terdiri Dari 2 Layer Atas dan Bawah.
- Jauh Lebih Tahan Dari Atap Sejenis, Tidak Berubah Bentuk Ketika Terkena Panas Dingin Cuaca.
- Gelombang Dapat Digabung Dengan Atap Seng Plastik Asbes.
- Menyerap Hampir 100% Radiasi UV Sinar Matahari.
- Meredam Suara Lebih Baik Dibanding Produk Sejenisnya.
- Ringan, Ekonomis, dan Mudah Instalasi.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan