SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) Grey 5mm 1pc

Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Length (m) 11.8
Width (m) 2.1
Thickness (mm) 5
Color Grey
Transmission Light (%) 18
Transmission Hot (%) 34.46
Berat (Kg) 27.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ditambah dengan design yang dinamis, Harga Polycarbonate Solarlite sangat cocok untuk hamper semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Dimana kualitas adalah standar baru untuk aplikasi atap bangunan, Jual Atap polycarbonate Solarlite adalah solusi tepat untuk anda.

Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solarlite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau.

Solarlite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan.

Produk Aplikasi Jual Atap Polycarbonate Solarlite:
- Atap Kanopi.
- Gazebo.
- Green House.
- Partisi.
- Pergolas.
- Atap Komersial.
- Sky Light.
- Aula Olahraga.
- Kolam Renang Sistem Atap.
- Atap Bahan Bangunan.
Fitur
Fitur Utama Harga Polycarbonate Solarlite:
- Menahan panas tanpa menahan cahaya yang masuk.
- Menyerap hampir 100% dari sinar UV.
- Penerangan alami, hemat listrik dan energi.
- 250 kali lebih kuat dari kaca dan 20 kali lebih kuat dari acrylic.
- Sangat ringan, sangat kuat dan hampir tidak bisa rusak.
- Tahan perubahan suhu dari -20°C sampai 120°C.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan