Wilo Pompa Dorong Pressure dengan Inverter PBI L402EA 1pc

#Nomor SKU S020590604
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PBI L402EA
Unit 1pc
Material Stainless Steel
Capacity (L/minute) max. 160
Total Head (m) 32 (max)
Power (W) 750
Voltage (V) 1-230
Frequency (Hz) 50
Inlet & Outlet Connection (inch) 1 1/4 & 1
Dimensions (mm) 460x310x570
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Material Stainless Steel.
- Dilengkapi dengan inverter.
- Suara Halus.
- Overheat Protection.
- Tekanan Stabil.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan