HIWIN Linear Guideway Block HGW HGW55CC ZAC 1pc

#Nomor SKU S020588786
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HGW55CC ZAC
Unit 1pc
Load Type Heavy load
Class Medium preload
Preload 0.05C-0.07C
Condition High precision required
Dimensions of Assembly H (mm) 70.0
Dimensions of Block W (mm) 140.0
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 10 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy Load Ball Type Linear Guideway
HG series linear guideways are designed with load capacity and rigidity higher than other similar products with circular-arc groove and structure optimization. It features equal load ratings in the radial, reverse radial and lateral directions, and self-aligning to absorb installation-error. Thus, HIWIN HG series linear guideways can achieve a long life with high speed, high accuracy and smooth linear motion.
Peringatan
Foto produk hanya representasi.
Mohon mengacu kepada model number dan/atau spesifikasi untuk kepastian aktual produk.
Warning
Representative photo.
Please refer to model number and/or specification for actual product

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan