NITTO KOHKI Myton Air Grinder MG-40 R Ring Type 1unit

#Nomor SKU S020582548
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MG-40 R
Unit 1unit
No-load Air Consumption (m³/minute) 0.5 (No Load)
Air Pressure (MPa) 0.6
Free Speed (rpm) 13000
Depressed Center Wheel (mm) 100
Switch Ring
Inlet Size Rc 1/4
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 10 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pneumatic Grinder
- Ring switch type
- For Grinding Wheel 100 mm (4 inch)
- Newly adopted motor vane material and new design housing for improved durability.
- Low head-type design for better view of where to process on.
- New design exhaust system for changeable discharge direction.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan