SABER Chemical Absorbent SC170-SP Small Pillow 170 20x25cm 1box(32pcs)

#Nomor SKU S019341439
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC170-SP
Unit 1box(32pcs)
Pillow Size (cm) 20x25
Berat (Kg) 26.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 22 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penyerap khusus cairan kimia dan cairan berbasis air lainnya serta minyak, yang didesain khusus dalam bentuk bantal (pillow) untuk mampu menyerap cairan kimia dengan cepat dan menyumbat lobang saluran drainase dari aliran kimia, sehingga pekerjaan selalu aman (safe) dan ramah lingkungan. Daya serapnya 9-11 kali lipat. Bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan penyerapan tiumpahan cairan kimia di pabrik, lapangan, bengkel dan lokasi kerja lainnya.
Fitur
- Pilihan Ideal Untuk Melokalisir Tumpahan Cairan Kimia.
- Mudah Menyerap Cairan Sampai 9-11 Kali Lipat Dari Beratnya Sendiri.
- Praktis Dipakai Di Berbagai Area, Termasuk Untuk Menyumbat Lobang Drainasi Agar Menahan Aliran Cairan Kimia.
- Sedikit Limbahnya, Abu Pembakarannya Hanya Meninggalkan 0.1% Saja.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan