Orion Machinery Auto Drain Trap (Katup Pembuang Otomatis) FD-6-G3 1pc

#Nomor SKU S018530094
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FD-6-G3
Unit 1pc
Operating Pressure Range 0.1 to 1.0MPa (gauge pressure)
Operating Temperature Range 2 to 60°C
Depth (mm) 201
Maximum Operating Pressure (MPa) 1
Outer Diameter (mm) 80
Fluid Compressed air
Drain Discharge Float type
Drain Volume 30 L/time (drain water only)
Auto drain specifications Auto drain
Type of inlet screw Rc
Connection Diameter Rc1/2
Outlet pipe connection diameter hose nipple
M Code 06717892
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drain drain without air loss
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk