Loncin Generator Gasoline Set Premium Series (Genset Bensin) LC9800D-A-1 7.5kW 1unit
Rp31.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LC9800D-A-1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Output (kW) | 7.5 |
| Average AC Output (W) | 7000 |
| Maximum AC Output (W) | 7500 |
| Voltage Output (V) | 380 |
| Voltage Regulator | Digital AVR |
| Start Machine | Recoil & Electric |
| BB Consumption per Hour (L/hour) | 3.2 (Average Usage) |
| Genset Canopy | Open |
| Power Factor | 1 |
| Noise Level (dB) | 76 |
| Rated Long Operation (hour) | 8 |
| Multipurpose Machine Model | LC192F |
| Engine Capacity (cc) | 459 |
| Speed (rpm) | 3600 |
| Step Machine | 4 Steps |
| Number of Engine Cylinders | 1 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 |
| Oil Capacity (L) | 1.1 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 910x710x640 |
| Berat (Kg) | 100.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Generator Loncin LC9800D-A-1 (3 Phase) mampu menghadirkan genset dengan bentuk yang kokoh dengan tenaga 7.5 kW, dilengkapi dengan Digital Data Meter yang berfungi untuk menampilkan voltase, ampere, lama penggunaan, dan juga beban genset yang sedang digunakan. Genset tipe ini memiliki tipe Digital AVR. Dan tipe Socketnya 32A. Serta roda dan handle yang sangat memudahkan untuk memindahkan genset sesuai lokasi yang diinginkan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Loncin%20Generator%20Gasoline%20Set%20Premium%20Series%20(Genset%20Bensin)%20LC9800D-A-1%207_5kW%201unit/2uS018482102-1.jpg)