Loncin Generator Gasoline Set Premium Series (Genset Bensin) LC7800D-A 5.5kW 1unit

#Nomor SKU S018482072
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LC7800D-A
Unit 1unit
Maximum Output (kW) 5.5
Average AC Output (W) 5000
Maximum AC Output (W) 5500
Voltage Output (V) 220
Voltage Regulator Avr
Start Machine Recoil & Electric
BB Consumption per Hour (L/hour) 1.87 (Average Usage)
Genset Canopy Open
Power Factor 1
Noise Level (dB) 76
Rated Long Operation (hour) 8
Multipurpose Machine Model G 390F
Engine Capacity (cc) 389
Speed (rpm) 3600
Step Machine 4 Steps
Number of Engine Cylinders 1
Frequency (Hz) 50
Fuel Tank Capacity (L) 25
Oil Capacity (L) 1.1
Dimensions (LxWxH) (mm) 910x710x640
Berat (Kg) 86.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Generator Loncin LC7800D-A mampu menghadirkan genset dengan bentuk yang kokoh dan bertenaga, dilengkapi dengan Digital Data Meter yang berfungi untuk menampilkan voltase, ampere, lama penggunaan, dan juga beban genset yang sedang digunakan. Serta roda dan handle yang sangat memudahkan untuk memindahkan genset sesuai lokasi yang diinginkan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan