Loncin Generator Gasoline Set Performace Series (Genset Bensin) LC5800DDC 3.1kW 1unit

#Nomor SKU S018482003
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LC5800DDC
Unit 1unit
Maximum Output (kW) 3.1
Average AC Output (W) 2800
Voltage Output (V) 220
Voltage Regulator Avr
Start Machine Recoil & Electric
BB Consumption per Hour (L/hour) 1.5 (Average Usage)
Genset Canopy Open
Power Factor 1
Noise Level (dB) 76
Rated Long Operation (hour) 8
Multipurpose Machine Model G210FA
Engine Capacity (cc) 212
Step Machine 4 Steps
Number of Engine Cylinders 1
Frequency (Hz) 50
Fuel Tank Capacity (L) 15
Oil Capacity (L) 0.6
Dimensions (LxWxH) (mm) 605x490x495
Berat (Kg) 88.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Generator Loncin LC5800DDC merupakan Genset dengan fitur elektrik starter yang sangat mudah dioperasikan. Bentuknya yang menarik dan elegan serta daya yang besar, sangat cocok digunakan dirumah maupun ditempat kerja.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan