Loncin Generator Gasoline Set Performace Series (Genset Bensin) LC3800DDC 2.2kW 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LC3800DDC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Output (kW) | 2.2 |
| Frequency (Hz) | AC 50 |
| Voltage Output (V) | 220 |
| Maximum AC Output (W) | 2000 |
| Voltage Regulator | Avr |
| Type | 4 stroke single cylinder, air cooled |
| Fill Cylinder (cc) | 196 |
| Engine Ignition System | Transistorized Magneto |
| Tank Capacity (L_ | 18 |
| Rated Long Operation (hour) | 8 |
| Noise Level (dB) | 75 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 590x475x460 |
| Fuel Consumption (L/hour) | 0.79 |
| How to Light | Electric recoil and starter |
| Berat (Kg) | 43.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Generator Loncin LC3800DDC merupakan Generator kecil yang biasa digunakan untuk menyalurkan listrik untuk kebutuhan yang tidak besar. Kelebihan genset ini terletak di kemudahan pengoperasiannya karena dilengkapi dengan starter elektrik. Siapapun bisa menyalakan genset ini dengan mudah.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Loncin%20Generator%20Gasoline%20Set%20Performace%20Series%20(Genset%20Bensin)%20LC3800DDC%202_2kW%201unit/rbS018481983-1.jpg)