Loncin Generator Gasoline Set LPG Series (Genset Bensin) LC4800DDC-L 2.8kW 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LC4800DDC-L |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Output (kW) | 2.8 |
| Average AC Output (W) | 2500 |
| Maximum AC Output (W) | 2800 |
| Voltage Output (V) | 220 |
| BB Gas Consumption per Hour (kg/hour) | 0.91 (Average Usage) |
| Voltage Regulator | Avr |
| Start Machine | Recoil & Electric |
| Genset Canopy | Open |
| Power Factor | 1 |
| Noise Level (dB) | 75 |
| Rated Long Operation (hour) | 8 |
| Multipurpose Machine Model | G 200F |
| Engine Capacity (cc) | 196 |
| Step Machine | 4 Steps |
| Number of Engine Cylinders | 1 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Oil Capacity (L) | 1 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 590x430x480 |
| Berat (Kg) | 60.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
LONCIN LC 4800 DDC-L adalah genset dengan warna merah mengkilap mengeluarkan daya maksimum 2500 Watt. Genset ini hadir dengan fitur elektrik starter yang tentunya sangat memudahkan penggunaan dan pengoperasian. Genset yang ditunjang dengan engine Loncin berkekuatan 6.5HP dan dipadukan dengan alternator berkualitas ini siap memberi pasokan listrik yang terpercaya dimanapun anda berada. Dengan keunggulan menggunakan bahan bakar gas, Genset ini sangat irit dibandingkan dengan genset yang menggunakan bahan bakar bensin maupun solar.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Loncin%20Generator%20Gasoline%20Set%20LPG%20Series%20(Genset%20Bensin)%20LC4800DDC-L%202_8kW%201unit/plS018481921-1.jpg)