Loncin Diesel Tiller 1 WG 4.9-135 FC-ZA 7HP 1unit
Rp27.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1 WG 4.9-135 FC-ZA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Output (HP) | 7 |
| Engine Capacity (cc) | 349 |
| Cutting Width (cm) | 135 |
| Cutting Depth (cm) | 18 |
| Blade Type | Dryland |
| Multipurpose Machine Type | D350FD (7 HP) |
| Speed (rpm) | 3600 |
| Machine Start | Electric Stater |
| BB Consumption per Hour (L/hour) | 1.35 (Average Usage) |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.5 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 1500x1350x1000 |
| Berat (Kg) | 146.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tiller diesel yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Menggunakan mesin diesel premium Loncin D350FD (7HP) yang memiliki output yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan