WEIDMULLER Push In Spring LSF 3.81mm Connection on Reel LSF-SMT 3.81/02/90 1.5SN BK RL Black 1pack(265pcs)

#Nomor SKU S018445565
Wishlist
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LSF-SMT 3.81/02/90 1.5SN BK RL
Unit 1pack(265pcs)
Height (mm) 11.15
Height (inch) 0.439
Depth (mm) 14.75
Depth (inch) 0.581
Width (inch) 0.315
Color black
Number of Poles 2.0
Size (mm) 3.81
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Printed circuit board terminals, 3.81mm, Number of poles: 2, 90°, Solder pin length (l): 1.5mm, black, PUSH IN, Clamping range, max. : 1.5mm², Tape

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan