WEIDMULLER Clamping Yoke Screw Connection Black 5.08mm LM 5.08/04/135 3.5SN BK BX 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S018288995
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LM 5.08/04/135 3.5SN BK BX
Unit 1pack(50pcs)
Height (mm) 19
Height (inch) 0.748
Depth (mm) 13.9
Depth (inch) 0.547
Width (inch) 0.822
Color black
Number of Poles 4.0
Size (mm) 5.08
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Printed circuit board terminals, 5.08mm, Number of poles: 4, 135°, Solder pin length (l): 3.5mm, tinned, black, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.5mm², Box

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan