WEIDMULLER SIL3 relay De-energized to Safe without monitoring SCS 24VDC P1SIL3DS 1pc

#Nomor SKU S018228564
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCS 24VDC P1SIL3DS
Unit 1pc
Height (mm) 117.3
Height (inch) 4.618
Depth (mm) 114.1
Depth (inch) 4.492
Width (inch) 0.886
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
SAFESERIES, Safety relay,24 V DC ± 20%, 35 mA , Max. switching current, internal fuse : 5 A (refer to derating curve), SIL 3, DIN EN 61508

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan