WEIDMULLER Connect Power Insta 24W CP SNT 24W 15V 1.5A 1pc

#Nomor SKU S018116557
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP SNT 24W 15V 1.5A
Unit 1pc
Height (mm) 90.5
Height (inch) 3.563
Depth (mm) 62.5
Depth (inch) 2.461
Width (inch) 2.047
Berat (Kg) 88.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Power supply, switch-mode power supply unit, 15 V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan