WEIDMULLER Complete module TRS 24VUC 1CO 16A 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S018113792
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRS 24VUC 1CO 16A
Unit 1pack(10pcs)
Height (mm) 89.6
Height (inch) 3.528
Depth (mm) 87.8
Depth (inch) 3.457
Width (inch) 0.504
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1 CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V UC ±10 %, Continuous current: 16 A, Screw connection

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan