WEIDMULLER Clamping Yoke Screw Connection 6mm² (AWG 12)-Pitch 5.00/5.08mm-LL 5.00/5.08 LL 5.08/19/90 3.2SN BK BX Black 5.08mm 1pack(18pcs)

#Nomor SKU S018112207
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LL 5.08/19/90 3.2SN BK BX
Unit 1pack(18pcs)
Height (mm) 20.3
Height (inch) 0.799
Depth (mm) 11
Depth (inch) 0.433
Width (inch) 3.826
Color Black
Number of Poles 19
Size (mm) 5.08
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Printed circuit board terminals, 5.08mm, Number of poles: 19, 90°, Solder pin length (l): 3.2mm, tinned, black, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 6mm², Box

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan