KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy 10085498 550W 1000mm 1pc
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10085498 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Motor (V/Hz/W) | 220/50/550 |
| Spindle Speed (rpm) | Variable Speed (50HZ) 500 – 2,000 |
| Max. Cutting Travel (mm) | 85 |
| Drive Spindle | 1inch x 8TPI |
| Head and Tail Stock Taper (mm) | MT2 |
| Tail Stock Spindle Travel (mm) | 120 |
| Dimensions (mm) | 1450x480x1220 |
| Swing Over Bed (mm) | 350 |
| Distance Between Center (mm) | 1000 |
| Maximum Duplicating Length (mm) | 1000 |
| Face Plate (mm) | 150 |
| Tool Rest (mm) | 300 |
| Swing Over Bed (inch) | 14 |
| Distance Between Center (inch) | 40 |
| Face Plate (inch) | 6 |
| Tool Rest (inch) | 12 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Wood Copy Lathe 550W 1000mm
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Duplicating deviceVariable speed
Include stand
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan