KRISBOW Wire Wheel Brush (Sikat Kawat Piring) KW0300040 100x16mm 1pc

#Nomor SKU S018048520
Wishlist
Rp78.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0300040
Unit 1pc
Diameter (mm) 100
Dimensions a (mm) 16
Dimensions b (mm) 20
Dimensions r (mm) 30
Dimensions t (mm) 17
Maximum Speed (rpm) 8000
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Wheel Brushes 100 x 16mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan