KRISBOW Mesin Penyeimbang Ban Pro 200W 10-24In 65Kg 1pc

#Nomor SKU S018048506
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Rim Diameter (inch) 10 - 24
Rim Diameter (mm) 254 - 610
Rim Width (inch) 1.5 – 20
Rim Width (mm) 40 - 508
Maximum Wheel Weight (kg) 65
Motor Power (W) 200
Power Supply (V/Ph/Hz) 220/1/50
Balancing Accuracy (g/oz) ± 1/0.04
Balancing Speed (rpm) <200
Measuring Time (s) 8
Noise Level (dB) <70
Packing Dimensions (cm) 116x96x76
Berat (Kg) 18.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hadirkan Krisbow Balancer EPBC24 Ban Mobil dan Motor 10-24 incI 200w ini di bengkel ataupun garasi pribadi untuk memberikan keseimbangan maksimal pada ban kendaraan Anda. Alat Balancer EPBC24 ini memiliki sumbu penyeimbang yang presisi. Ketika Anda meletakkan ban mobil ataupun motor di alat ini, maka secara otomatis alat akan mendeteksi lalu mengkalibrasi keseimbangan ban dengan sendirinya. Berat maksimal dari ban yang dapat ditahan oleh mesin ini, seberat 65 kg. Putaran kecepatan motor dari mesin pada saat melakukan porses keseimbangan, berkecepatan 200 rpm.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Wheel Balancer Pro 10-24inch 65kg 200W

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan