KRISBOW Mesin Penyeimbang Ban Pro 200W

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Rim Diameter (inch)10 - 24
Rim Diameter (mm)254 - 610
Rim Width (inch)1.5 – 20
Rim Width (mm)40 - 508
Balancing Accuracy (g/oz)± 1/0.04
Balancing Speed (rpm)<200
Maximum Wheel Weight (kg)65
Measuring Time (s)8
Motor Power (W)200
Noise Level (dB)<70
Packing Dimensions (cm)116x96x76
Power Supply (V/Ph/Hz)220/1/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wheel Balancer Pro 10-24inch 65kg 200W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan