KRISBOW Mesin Milling Universal 10033527 50mm Nt40 1pc

#Nomor SKU S018047318
Wishlist
Rp189.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10033527
Unit 1pc
Main Motor Power (kW/V/Ph) 1.5/380/3
Coolant Motor (kW/V/Ph) 40
Maximum Drilling Capacity (mm) 50
Max. Face Mill Capacity (mm) 100
Max. End Mill Capacity (mm) 30
Beam Travel (mm) 500
Spindle Drive Gear Head
Swing (mm) 400
Spindle Stroke (mm) 120
Longitudinal Travel (mm) 585
Cross Travel (mm) 200
Spindle Speed Step 8
Max. Distance Spindle Nose to Table (mm) 500
Spindle Taper (MT) NT40
Spindle Speed (rpm) 60-1350
Working Area of Table (mm) 1000x240
Center Between T-Slot Table (mm) 60
T-Slot Table Size (mm) 14
T-Slot Base Size (mm) 2270x1500x2100
Berat (Kg) 178.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal Milling Machine
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Vertical & Horizontal milling function (10033527)
Heavy dutystructure
Clockwise & Counter clockwise revolution
Gearboxconfiguration
Milling 30mm
Drilling 50mm
Horizontal Milling
NT40Spindle Tapper

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan