KRISBOW Mikroskop Metalurgi Trinokuler 50-1000X 1pc

#Nomor SKU S018046618
Wishlist
Rp59.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50-1000X
Unit 1pc
Nose Piece Quadruple Backward Ball Bearing Inner Locating
Eyepiece Wide Field 10x (Ø18mm)
Size (mm) 185x140
Moving Range (mm) 75x50
Stage Double Layer Mechanical
Sensor Camera 1/1.8" CMOS
Resolution Camera 3072x2048, 6.3MP
Pixel Size Camera (µm) 2.4x2.4
Frame Rate Camera 30FPS : 3072x2048
Exposure Time Camera 100us - 16s
Effective gain camera 1-8X
Spectral Response Camera (nm) 380-650
Scanning mode Progress scan/continuous output
Trigger Mode Soft trigger
Image format TIF, BMP, JPG
Image Cache 64MB
Operating Sstem Windows XP 32Bit, Windows 7/8/10 32/64Bit
Data Interface USB3.0 5Gbps B type interface
Power Supply USB 5V
A/D conversion 12Bit
Berat (Kg) 105.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Trinocular Metalurgical Microscope 50~1000x

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan