KRISBOW Mesin Senai Pipa Bspt 10083577 750W 220V 1/2-2inch 1pc

#Nomor SKU S018044874
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10083577
Unit 1pc
Threading Capacity (inch) 1/2-2
Motor Power (kW/V/Ph) 0.75/220/1
Speed (rpm) 27
Dimensions (mm) 610x450x1240
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Buat drat pada pipa besi lebih cepat dan mudah dengan mesin senai atau Threading persembahan Krisbow. Mesin senai atau pipe Threading  Machine adalah sebuah alat dengan kemampuan untuk membuat drat pada pipa besi. Alat senai atau Threading ini bekerja lebih efektif dibading dengan alat manual lainnya. Karena dengan menggunakan alat ini pekerjaan mengukir drat pada pipa besi semakin lebih cepat dan sangat mudah, serta proses kerjanya yang baik menghasilkan volume pekerjaan Anda jauh lebih baik. Harga yang ditawarkan sebanding dengan kemudahan yang Anda dapat.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Threading MCH 1/2-2inch BSPT 750W 220V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan