KRISBOW Mesin Gergaji Meja 10063894 80mmx254mm 1pc

#Nomor SKU S018044164
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10063894
Unit 1pc
Motor Power (V/Hz/W) 220/50/1500
Circular Saw Size (mm) Ø 254 (40T)
Circular Saw Bore (mm) Ø 30
Circular Saw Speed (rpm) 4500
Max. Width Workpiece (to cut) (mm) 180
Max. Width Workpiece (to rip) (mm) 210
Max. Cutting 90° (mm) 80
Max. Cutting 45° (mm) 55
Main Table Size (mm) 638x430
Extention Table (Left/Right) (mm) 638x150
Blade Tilt (°) 45-90
Dimensions (mm) 800x850x900
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- Blade tilt up to 45ー via hand wheel
- Easy operation
- for D.I.Y use
- Rip fance
- Mitre Gauge
- Safety blade cover

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan