CYANOACRYLATES
Krisbow Adhesives Cyanoacrylates cure in seconds and give high strength bond on rubber, plastic, metal, wood, leather, ceramic, ferrite, stone, cork, glass and paper. No clamping is required. Tensile strength is up to 25N/mm2. Krisbow Adhesive Cyanoacrylates are mono-component system that requiring no mixing or heating. Contains no solvents and weather resistance.
KRISBOW Lem untuk Permukaan Tidak Sensitif Ca K1401 KW1100068 500g 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW1100068 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cured Product Strenght (N/mm²) | 21 |
| Viscosity (cPs) | 100 |
| Appearance | Clear |
| Cured Time (s) | 1 - 20 |
| Max. Gap Filling (mm) | 0.15 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 80x80x190 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Bond insensitive surface and porous material such as wood, metal, p lastic and rubber Bond in low humidity environments Set cle arGeneral purpose application
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/KRISBOW%20Lem%20untuk%20Permukaan%20Tidak%20Sensitif%20Ca%20K1401/KRISBOW%20Lem%20untuk%20Permukaan%20Tidak%20Sensitif%20Ca%20K1401%20KW1100068%20500g%201pc/2hS018044089-2.jpg)