KRISBOW Injector Service Radiator & Cap Pressure Tester Kit (Alat Pembersih Injektor) KW1900618 1pc

#Nomor SKU S018035490
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1900618
Unit 1pc
Pressure Gauge (Psi/bar) 0-35/0-2.5
Oil Hose (inch) 5/16 & 3/8
T Shape Joint 5/16 & 3/8
Packing Dimensions (mm) 500 x 120 x 420
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 10 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Radiator and Cap Pressure Tester Kit
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
To check the condition of automobile radiator Easy to checkth e leakage of radiator and the condition of radiator cap Suitableus e for all kind of car radiator like:Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu, M azda, Infinity, Nissan, Peugeot, Ford, Chrysier, Chevrolet, Opel, VW, Jeep, Ren ault, Audi, BMW, Mercedez-Ben z, Volvo, Truck. Include with 2 pcs cap ada pter for testing the pres sure cap
Easy to use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan