KRISBOW Mesin Potong Plat Profile Cutting KW1400159 1pc

#Nomor SKU S018035001
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1400159
Unit 1pc
Rated Input Voltage (V/Ph/Hz) 220/1/50
Cutting Thickness (mm) 6-100
Ø Circle Cutting (mm) 20-600
Cutting Speed (mm/minute) 50-750
Length of Line Cutting (mm) 1200
Max Size of Cutting Square (mm) 500x500
Max. Size of Cutting Rectangle (mm) 400x900/450x750
Dimensions (mm) 750x300x700
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Krisbow Mesin Potong Gas Profiling 


VPCGP50 adalah mesin potong benda kerja dengan mekanisme pemotongan menggunakan gas. Proses pemotongan ini dilakukan dengan cara memanaskan logam sampai mendekati titik lumer (cair) kemudian ditekan dengan semburan gas pada tekanan tertentu hingga logam terpotong. Potongan menggunakan teknik ini mampu menghasilkan potongan yang lebih cepat, akurat, dan tidak membuang tenaga dengan kecepatan potong 6-75 cm/menit tergantung dari tingkat kekerasan material.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Profiling Gas Cutting Machine

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan