KRISBOW Rantai Plastik Straight Link 10091278 Red 6mmx20m 1pc

#Nomor SKU S018033625
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10091278
Unit 1pc
Color Red
Size (mm x m) 6x20
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plastic Chain Straight Link 6 mm x 20 m Red
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Plastic chain is available in diameter of 6 mm, including multicolor combinations, reflective, gold-tone, and chrome-tone. While not loa d-bearing, these plastic chains are durable and attractive.
High durability and foldable capability Easy to assembly Eas y To Used

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan