KRISBOW Mesin Serut Kayu 10051705 2.2Kw 3Ph 12x7inch 1pc

#Nomor SKU S018033502
Wishlist
Rp34.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10051705
Unit 1pc
Motor (V/Hz/W) 380/ 50/ 2200
Planing Table Size (mm) Planing Table Size (mm)
Thicknessing Table Size (mm) 310 x 600
Cutter Block Diameter (mm) 75
Cutter Block Speed (rpm) 2900
Max. Depth of Cut (mm) 2.5
Cutting Knife (pcs) 3
Fence Tilt (°) 0-45
Max. Width Workpiece (mm (inch)) 310 (12)
Max. Thicknessing Width (mm) 310
Max. Thicknessing Height (mm) 180
Dimensions (mm) 1300x580x960
Berat (Kg) 19.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Planner and thicknesser 12inch x 7inch 2.2kW 3PH
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Fence tilt up to 45 degrees
Quick adjustment lever
Flip up style table
2 in 1 function (planer & thicknesser)
Easy change from planning function to thicknesser function.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan