KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesin KW1900615 1unit

#Nomor SKU S018033076
Wishlist
Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1900615
Unit 1unit
Thread Size M10 x M12, M14 x M18
Pressure Gauge (Psi/bar) 0-300/0-20
Adaptor (mm x inch) 10x1, 12x1.25, 14x1.25, 18x1.5
Packing Dimensions (mm) 350x80x250
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 10 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Petrol Engine Compression Tester Kit
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Adaptive inside : 10 x 1 , 12 x 1.25 , 14 x 1.25 , 18 x 1.5 (F/KW19 00615) Quickly and accurately check compression on petrolengines Supplied with plastic carrying case
Easy to use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan