KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Oli KW1900614 1pc

#Nomor SKU S018032192
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1900614
Unit 1pc
Pressure Gauge (Psi/bar) 0-500/0-35
Hose NPT (inch) 1/8
NPT Adaptor (inch) 1/4 & 3/8
Packing Dimensions (mm) 360x70x240
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 10 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil Pressure Tester Kit
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Design to check engine oil pressure in both cars and trucks Easy to read dual scale gauge Complete with 24inch (600mm) oil proof hose wi th 1/8 inch NPT
Design to check engine oil pressure in both cars and trucks Eas y to read dual scale gauge Complete with 24 inch (600mm) oil proof h ose with 1/8 inch NPT

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan