KRISBOW Alat Ukur Kelembaban Tanpa Pin (Alat Ukur Kelembaban Tanpa Pin) 10207855 0-100 Rh 1pc

#Nomor SKU S018030990
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10207855
Unit 1pc
Measuring Range 0 to 100 %RH
Accuracy +/-5% (+/-5 digit)
Penetration Depth (mm) 20 to 40
Resolution 1 %RH
Display 2inch LCD display, 220x176 pixels
Auto Power OFF Auto off after approx. 10 minutes of inactivity
Operating Conditions (°C) 0 to 50 (32 to 122°F) < 80% RH non condensing
Power Battery 9V
Dimension (Unit/ Pack) (mm0 55x38x185/85x45x220
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Moisture Meter Pinless
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Quickly indicate the moisture content of materialsAdjustable Dry and Wet alarm functionAutomatic data holdMAX/MIN displayLow battery indicationAutomatic power off for battery savingWhite b acklight LCD Display

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan