KRISBOW Milling Drilling Tapping (Mesin Bor Duduk) KW1500260 Driven 32mm 1pc

#Nomor SKU S018030402
Wishlist
Rp92.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1500260
Unit 1pc
Motor Power (kW/V/Ph) 1/380/3
Maximum Drilling Capacity (mm) 32
Max. Tapping Capacity M16
Max. Face Mill Capacity (mm) 100
Max. End Mill Capacity (mm) 20
Diameter of Column (mm) 115
Spindle Drive Gear Head
Swing (mm) 520
Spindle Stroke (mm) 130
Longitudinal Travel (mm) 340
Cross Travel (mm) 180
Spindle Speed Step 6
Distance Spindle Axis to Column Surface (mm) 170
Max. Distance Spindle Nose to Table (mm) 440
Spindle Taper MT3
Spindle Speed (rpm) 50-1250
Working Area of Table (mm) 585x190
Center Between T-Slot Table (mm) 38
Dimensions (LxWxH) (mm) 1000x900x1900
T-Slot Table Size (mm) 14
Berat (Kg) 165.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Krisbow kini menghadirkan mesin bor multi fungsi untuk pekerjaan Anda yang lebih mudah dan efisien. Mesin ini menghasilkan bentuk bidang datar yang sempurna dengan pergerakannya yang presisi. Mesin bor ini dapat Anda gunakan untuk berbagai jenis material dengan mata bor yang bisa disesuaikan. Alat ini juga dapat dikombinasikan dengan jenis alat potong lain sehingga memudahkan Anda dalam membentuk pola seperti, roda gigi, ulir ,poros cacing, poros bintang, atau pembentukan cam. Memiliki ukuran 82 x 97 x 161 cm yang sangat ideal menjadikannya aman dan nyaman dioperasikan.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Milling, Drilling, Tapping Machine 32mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan