KRISBOW Data Logger Suhu & Kelembaban Laboratorium 10106737 1pc

#Nomor SKU S018027105
Wishlist
Rp7.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10106737
Unit 1pc
Measuring Range 0 to 100 %RH, -28 to 60°C (-20 to 140°F)
Accuracy ± 2.5%RH, ± 0.5%ºC (± 0.9%ºF)
Dew Point Temperature -20 to 80°C (-4 to 176°F)
Detachable Probe Extend Up to 1 meter
Memory 80 million data points, 8GB
Measuring Rate 1 second
LCD 7inch TFT color LCD with smart touchscreen
Analysis Software Windows XP, Meterbox iMM
Power Supply 2500mah Lithium battery
Adapter 5V; 2A AC
Unit Dimensions (cm) 18x11.5x1.8
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Laboratory Temp & Humidity Datalogger
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Laboratory Temp & Humidity Datalogger

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan