KRISBOW Hand Dryer Jet (Mesin Pengering Tangan) 10033327 110m/s 1400W 1pc

#Nomor SKU S018026726
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10033327
Unit 1pc
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Rated Power (W) 1400
Current (A) 8
Water Splash proof IP22
Blowing Volume (m³/hour) 200
Air Speed (m/s) 110
Dimensions (WxDxH)(mm) 371x330x735
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keringkan tangan Anda dengan lebih cepat dan praktis dengan koleksi Jet Hand Dryer dari Krisbow. Alat ini menggunakan sensor infra merah untuk menjalankan mesin sesaat tangan Anda menyentuh sensor. Untuk mempercepat fungsi pengeringan, alat ini juga disertai dengan heater yang akan menyebarkan udara hangat secara merata pada tangan Anda. Daya sebesar 1400 watt dengan tegangan sebesar 220 volt bekerja dengan daya yang lebih optimal dan efisien. Ideal digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, maupun tempat komersial lainnya.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
High speed brushless DC motor that produce 110m/s jet air flow D ry hands in 5-10 seconds Controlled by CPU, with LED screen Alte rnative of cool air or warm air Hygienic filter bag, antibacterial a nd harmful gasesabsorbable Unique d
hand dryer that is easy to use and quick drying

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan