KRISBOW Hydraulic Pipe Bender (Alat Pembengkok Pipa) KW1500589 Floor Type 1/2-2inch 1pc

#Nomor SKU S018025606
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1500589
Unit 1pc
Maximum Pressure (t) 13
Maximum Thickness (mm) 2.75-4.5
Max Stroke (mm) 250
Max Bending Angel (°) 90
Packing Dimensions (mm) 610x690x250
Type Floor Type
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk Anda yang memiliki pekerjaan di bidang metal forming, Krisbow Hydraulic Pipe Bender 0,5-2 Inci merupakan alat yang tepat untuk Anda. Alat ini dioperasikan secara manual menggunakan pompa tuas untuk menghasilkan proses bending (pembengkokan) pada material pipa besi. Dapat menghasilkan pembengkokan hingga 90 derajat dengan hasil natural tanpa menyebabkan cracking pada pipa. Hadir dalam bentuk yang ringkas, dan dan dapat ditempatkan pada lantai untuk pengoperasiannya.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Hydraulic Pipe Bender 1/2 ~ 2 In Floor Type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan