KRISBOW Ragum Hidrolik KW0400312 Open Type 152-320mm 1pc

#Nomor SKU S018025569
Wishlist
Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0400312
Unit 1pc
Width of Jaw (mm) 152
Height of Jaw (mm) 52
Maximum Opening (mm) 320
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hydraulic Machine Vise 152mm, 320mm Opening
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
-Designed for professional
-Cast iron body with reinforced
-Stressed point
-120 swivel base

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait