KRISBOW Ragum Hidrolik 1002-001 175mm 1pc

#Nomor SKU S018025545
Wishlist
Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1002-001
Unit 1pc
Width of Jaw (mm) 108
Height of Jaw (mm) 36
Maximum Opening (mm) 175
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hydraulic Machine Vise 175mm
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
It is made of spheroidal
Cast iron
The Accuracy of vice paralelism and squareness Is 0.025/100mm
Resist bending in place of traditional clamping, it can produce strong clamping by small pressure
According to the size of the workpiece changing of the position of the screwnut,it can have Four opening in screwnut

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait