KRISBOW Mesin Potong Tekuk Hidrolik 60T 1pc

#Nomor SKU S018025408
Wishlist
Rp179.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Punch capacity Diameter (mm) 27
Punch capacity Throat Depth (inch) 7-1/2
Flat bar shearing Max. Width (mm) 12x300 atau 9.5x355
Flat bar shearing Max. Capacity (mm) 19x100
Flat Bar Shearing Max. Round (mm) 22
Flat Bar Shearing Max. Square (mm) 22
Angle Shearing Max. Capacity (mm) 100x100x9.5/76x76x12
Angle Shearing Work Height (mm) 1016
Open Station Throat Depth (inch) 7
Open Station Open Height (inch) 8
Open Station Shut Height (inch) 6-3/4
Motor Power (kW) 4
Dimensions (LxWxH) (mm) 1000x1050x1380
Packing Dimensions (mm) 1230x1130x1520
Berat (Kg) 313.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HYD Iron Worker 60T Shear Brake Notch
Feature
Used for punch, shear, notch and brake mild steel plate, bar-stock and angle.
With optional accessories (not included), available to fabricate rod, square stock, sheet metal and pipe

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait