KRISBOW Lampu Proyek LED dengan Genset 10138995 Kbt Hyd 4x480W 1pc

#Nomor SKU S018021103
Wishlist
Rp379.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10138995
Unit 1pc
Engine Type Kubota D1105
Prime Power Output (kW) 7
Voltage 220
Frequency/Engine Speed (Hz/rpm) 50/1500
Phase (Ph) 1
Tank Capacity (L) 80
Recommended Running Time (hour) 8
Fuel Consumption (L/hour) 1
Genset (cm) 300x127x900
Start System Electric
Lamp Type LED
Lamp Power (W) 4x240
Total Tower Lamp (W) 960
Luminous Flux (Lumen) 4x32400
Mast Rotation (°) 358
Max. Heigh of Mast (m) 9
Tow Hitch Ring
Tire Size (inch) 13
Stabilizer Support 5
Berat (Kg) 676.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Generator Tower Light Led 4 x 480w HYD
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Engine Type: Kubota D1105
Rated Power (W): 7000
Voltage: 220
Frequency (Hz): 50
Phase (Ph): Single
Tank Capacity (L): 80
Fuel: Diesel (Solar)
Recommended Running Time (Hr): 8
Consumption Fuel (L/Hr): 1 Start System:
Bulb Number: 4 x 480 Watt
Total tower Lamp: 1920 Watt
Luminous Flux (Lumen): +/- 259200
Maximum Extention of Mast (m): 8
Elevation: Hydraulic
Mast Section: 6
Tire Size (inch): 13
Stabilizer S upport: 4x
Dimension (cm): 330 x 135 x 800

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan