KRISBOW Tang Ampere Fleksibel 10133314 3000A 1pc

#Nomor SKU S018019520
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10133314
Unit 1pc
AC Current (A) 30.00/ 300.0/3000
Measuring Accuracy ±(3.0%+5)
Power Supply 2x1.5V AAA battery
Unit Dimension (mm) 260 x 120 x 30
Packing Dimensions (mm) 350x150x60
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flexible Jaw Clamp Meter 3000A
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
True RMS measurement 3000 Count Backlit Display 254mm (10 in ch) Head Cable Length 7.5mm coil diameter for tight space measuremen t Autoranging Low Battery Indication Safety Standard: CAT IV 600V/ CAT III 1000V
10133314 is a clamp meter with a long flexible clamp which can measure a narrow spot, large conductor & also multiple conductors.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait