KRISBOW Engine Jack Stand (Penyangga Kendaraan) 10061307 Folding Type 680kg 1pc

#Nomor SKU S018017731
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10061307
Unit 1pc
Capacity (t/kg) 0.68/680
Dimension (LxWxH) (mm) 900x780x900
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Permudah semua kegiatan Anda saat memperbaiki blok mesin motor dengan penyangga mesin ERLSE06 persembahan Krisbow. Penyangga ini dilengkapi dengan rahang penjepit dengan 8 buah titik rotasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terbuat dari bahan konstruksi besi heavy duty yang mampu menahan bobot hingga 680 kg. Bagian kaki roda juga dilengkapi dengan ball bearing agar lebih mudah dipindah dan digeser tanpa membutuhkan tenaga yang besar.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Engine Stand Folding 680Kg

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait