KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik 10110673 Slim Plate 5kg 1pc

#Nomor SKU S018017519
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10110673
Unit 1pc
Capacity (kg) 5
Division (g) 20
LCD Size (mm) 45x21
Power (V) 1 x CR2032 battery
Dimensions (LxWxH) (cm) 21.8x16.9x1.3
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 29 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi dan sertifikat TERA. Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Warning
Exclude Calibration and TERA Certification
Feature
Electronic Kitchen Scale 5kg Slim Plate

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan