KRISBOW Mesin Rotary Listrik KW1500960 1.8mm 1pc

#Nomor SKU S018017212
Wishlist
Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1500960
Unit 1pc
Capacity (mm) 1.8
Dimensions (LxWxH) (mm) 430x800x1170
Max. Throath (mm) 238
Motor Power (kW) 1.5
Berat (Kg) 23.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Equiped with interchangeable rolls
Powerfull motor driven
easy operation and maintenance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan